Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50618 Oskillointityökalutarvikkeet 3 tuumaa. 2 kpl. | AG3EPC 32ZV14

EAZYPOWER 50618 Oskillaatiotyökalujen tarvikkeet 3 tuumaa. 2 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3EPC Malli: 50618Ristiviite: 32ZV14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOskilloivien työkalujen tarvikkeet
MateriaaliKovametalli
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Koko2-9/16", 3-1/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50607-1 Oskillointityökalutarvikkeet 4 tuumaa 40 kpl. | AG3DWM 32ZU97 50607-1Oskilloivien työkalujen tarvikkeetAlumiinioksidi / bimetalli / karbidigriitti / kromivanadiini / pikateräs404"1", 1-1/4", 1-1/8", 1-3/4", 1-3/8", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3/8", 3-1/8", 3-3/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8"€872.34
EAZYPOWER 50595 Oskillointityökalutarvikkeet 4 tuumaa 9 kpl. | AG3END 32ZU77 50595Oskilloivien työkalujen tarvikkeetAlumiinioksidi / bimetalli / karbidigriitti / kromivanadiini / pikateräs94"2 ", 3 -1/8", 1- 1/8 ", 3- 7/16", 3-5 / 8 ", 1-1 / 8"-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50596 Oskilloivien työkalujen lisävarusteet Hss 9 kpl. | AG3ENE 32ZU78 50596Oskilloivien työkalujen tarvikkeetAlumiinioksidi / bimetalli / karbidigriitti / kromivanadiini / pikateräs94"1-1/8", 2-1/16", 2-9/16", 3-7/16", 3-1/8"-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50614 Oskillointityökalutarvikkeet 4 tuumaa 13 kpl. | AG3ENY 32ZV10 50614Oskilloivien työkalujen tarvikkeetAlumiinioksidi / bimetalli / kromivanadiini / pikateräs134"2-11/16", 1-1/8", 2-1/16", 3-5/8"-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50615 Oskilloivien työkalujen tarvikkeet 4 tuumaa 4 kpl. | AG3ENZ 32ZV11 50615Oskilloivien työkalujen tarvikkeetBi-metalli / kovametalli / teräs44"3-3/8", 3-1/8", 2-1/16", 7/8"-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50616 Oskillointityökalutarvikkeet Hss 4 kpl. | AG3EPA 32ZV12 50616Oskilloivien työkalujen tarvikkeetKaksimetalli / pikateräs44"2-11/16", 1-1/8", 7/8", 2-1/16"-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50617 oskillointityökalutarvikkeet 4 tuumaa 3 kpl. | AG3EPB 32ZV13 50617Oskilloivien työkalujen tarvikkeetBi-metalli / kromivanadiini34"1-1/8", 2-11/16"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50618 Oskillaatiotyökalujen tarvikkeet 3 tuumaa. 2 kpl.
€34.62 / yksikkö