Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50605 / B Emery-kangashiomakone 180 Grit Pk12 | AG3ENR 32ZU93

EAZYPOWER 50605/B Emery Cloth -hiomatyyny, 180 Grit Pk12

Varastossa
Tuote: AG3ENR Malli: 50605/BRistiviite: 32ZU93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEmery Cloth -hiomakone
MateriaaliAlumiinioksidi
Palojen lukumäärä12
Kokonaispituus3.5 "
Koko180 karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8467210030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
EAZYPOWER 50610 Emery Cloth -hiomakone 80 Grit Pk12 | AG3DWN 32ZV02 50610Emery Cloth -hiomakone80 karkea€12.84
EAZYPOWER 50610 / BAG5 Emery Cloth -hiomakone 80 Grit Pk5 | AG3DWP 32ZV03 50610 / BAG5Emery Cloth -hiomakone80 karkea€58.87
EAZYPOWER 50611 Emery-kangashiomakone 120 Grit Pk12 | AG3DWQ 32ZV04 50611Emery Cloth -hiomakone120 karkea€12.84
EAZYPOWER 50612 hiomapaperi hiomapaperilla 180 karkeutta 12 kpl. | AG3DWT 32ZV06 50612Emery Cloth -hiomakone180 karkea€12.64
EAZYPOWER 50598 Emery-kangashiomapehmuste 40 karkea 12 kpl. | AG3FI 32ZU81 50598Emery Cloth -hiomakone40 karkea€11.83
EAZYPOWER 50599 Emery Cloth -hiomakone 40 Grit 3-1 / 2 tuumaa | AG3ENH 32ZU83 50599Emery Cloth -hiomakone40 karkea€11.54
EAZYPOWER 50601 Emery Cloth -hiontatyyny 80/120/220 Grit | AG3ENK 32ZU86 50601Emery Cloth -hiomakone80, 120, 180, 220 karkeus€11.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50605/B Emery Cloth -hiomatyyny, 180 Grit Pk12
€11.56 / yksikkö