Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 35934 Ruuvisarja 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa 7/16 tuumaa 9/16 tuumaa | AH9VFF 44ZL67

EAZYPOWER 35934 Ruuvisetin 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa 7/16 tuumaa 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9VFF Malli: 35934Ristiviite: 44ZL67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttateräsarja
SovellusmenetelmäVaikutus
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Kappalemäärä: 4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAZYPOWER 35932 Ruuvisarja 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa 9/16 tuumaa | AH9VFB 44ZL63 35932€53.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 35934 Ruuvisetin 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa 7/16 tuumaa 9/16 tuumaa
€70.90 / yksikkö