EAZYPOWER 32539 Poranterä #7 Hss .2010 tuuman halkaisija

Tuote: AF6KLR Malli: 32539Ristiviite: 19TH62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä # 7
Kärki Dia.1 / 5 "
rakentaminenHSS
Halkaisija0.201 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varren koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 32539 Poranterä #7 Hss .2010 tuuman halkaisija