Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON W20332 Nptf uros Nptf naaras kuorma-auton sulku uros naaras putki messinki

Varastossa
Tuote: AB3XAW Malli: W20332Ristiviite: 1VRA8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu toimii
Max. Paine30 psi
Kokonaiskorkeus1 13 / 16 "
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON W20332 Nptf uros Nptf naaras kuorma-auton sulku uros naaras putki messinki
€34.74 / yksikkö