Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON SNT5LP03K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Shunttilaukaisu, 24 Vac/Dc, Ng-Frame | AG8VFA

EATON SNT5LP03K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Shunttilaukaisu, 24 Vac/Dc, Ng-Frame

Varastossa
Tuote: AG8VFA Malli: SNT5LP03K

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShunt-matka
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON SNT1LP12K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEC SNT1LP12K225AFD€670.10
EATON SNT1LP18K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VED SNT1LP18K225AFD€670.10
EATON SNT1RP03K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEE SNT1RP03K225AFD€670.10
EATON SNT1RP12K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEG SNT1RP12K225AFD€670.10
EATON SNT1RP18K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEH SNT1RP18K225AFD€670.10
EATON SNT2P04K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEJ SNT2P04K250AJD€670.10
EATON SNT2P06K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEK SNT2P06K250AJD€670.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON SNT5LP03K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Shunttilaukaisu, 24 Vac/Dc, Ng-Frame
€798.76 / yksikkö