Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON R2-16-48M letkukokoonpano 1 Id x 48 tuumaa 1-11 1/2 Npt | AB9TTF 2F701

EATON R2-16-48M letkukokoonpano 1 id x 48 tuumaa 1-11 1/2 Npt

Varastossa
Tuote: AB9TTF Malli: R2-16-48MRistiviite: 2F701

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun kokoonpano
YhteensopivaÖljy- ja vesipohjaiset nesteet
PeiteSynteettinen kumi
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus48 "
Letku ulkopuolella Dia.1.36 "
Maks. Käyttö PSI2000
Min. Taivuta säde6"
NPT1-11-1 / 2 "
VahvistaminenPunottu hiiliteräs
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiKorkeapaine
Paino / Ft.0.71 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Maks. Käyttö PSIMin. Taivuta sädeHinta
EATON R2-12-24F letkukokoonpano 3/4 Id x 24 tuumaa 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "€75.80
EATON R2-12-36F letkukokoonpano 3/4 Id x 36 tuumaa 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "€84.64
EATON R2-12-48F letkukokoonpano 3/4 Id x 48 tuumaa 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "€113.58
EATON R2-12-60F letkukokoonpano 3/4 Id x 60 tuumaa 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "€123.91
EATON R2-12-72F letkukokoonpano 3/4 Id x 72 tuumaa 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "€120.95
EATON R2-16-24M letkukokoonpano 1 Id x 24 tuumaa 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24M161"24 "1.36 "20006"€94.61
EATON R2-16-36M Letkukokoonpano 1 Id x 36 Tuumaa 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36M161"36 "1.36 "20006"€107.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON R2-16-48M letkukokoonpano 1 id x 48 tuumaa 1-11 1/2 Npt
€127.88 / yksikkö