EATON LGS3400FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Fixed Thermal | AG8RHK

EATON LGS3400FAG G muotoiltu kotelovirtakatkaisija, Lg-kehys, Lg, kiinteä lämpö

Tuote: AG8RHK Malli: LGS3400FAG

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiLG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)13.92
Laivan pituus (cm)10.39
Laivan leveys (cm)13.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaeräHinta
EATON LGC3250FAG G Mccb: Lg-kehys, 250A | AG8RGV LGC3250FAG100 kAIC @ 480 V250Akatkaisija€5,312.60
EATON LGE3250FAG G Mccb: Lg-kehys, 250A | AG8RGW LGE3250FAG35 kAIC @ 480 V250Akatkaisija€3,424.32
EATON LGE3300FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RGX LGE3300FAG35 kAIC @ 480 V300Akatkaisija€3,338.57
EATON LGE340033G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Digitrip 310 Rms, Elektroninen Ls Trip | AG8RGZ LGE340033G35 kAIC @ 480 V400Akatkaisija-
Tarjouspyyntö
EATON LGH3300FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHC LGH3300FAG65 kAIC @ 480 V300Akatkaisija€5,118.95
EATON LGS3250FAG G Täydellinen Molded Case Katkaisija, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHG LGS3250FAG50 kAIC @ 480 V250Akatkaisija€3,423.62
EATON LGS3300FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHH LGS3300FAG50 kAIC @ 480 V300Akatkaisija€3,423.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LGS3400FAG G muotoiltu kotelovirtakatkaisija, Lg-kehys, Lg, kiinteä lämpö