EATON KD3200 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 200 A | AG8QYF

EATON KD3200 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 200 A

Varastossa
Tuote: AG8QYF Malli: KD3200

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,252.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)25.73
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON KD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija | AG8QYB KD3100100A€3,252.26
EATON KD3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija | AG8QYC KD3125125A€3,252.26
EATON KD3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija | AG8QYD KD3150150A€3,257.44
EATON KD3175 Muotoiltu kotelon katkaisija, 175 A | AG8QYE KD3175175A€3,252.26
EATON KD3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 225 A | AG8QYG KD3225225A€3,252.26
EATON KD3400KW C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin | AG8QYP KD 3400 kW400A€3,193.53
EATON KD2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija | BH4HKJ KD2100-€8,265.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KD3200 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 200 A
€3,252.26 / yksikkö