EATON JDB3200 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8QCT

EATON JDB3200 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C

Varastossa
Tuote: AG8QCT Malli: JDB3200

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,870.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON JDB3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdb, Kiinteä Thermal | AG8QCP JDB3125125A€2,870.97
EATON JDB3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdb, Kiinteä lämpö | AG8QCQ JDB3150150A€2,870.97
EATON JDB3175 C, J-Frame Molded Case Katkaisija, Tehdassuljettu, 175A | AG8QCR JDB3175175A€2,870.97
EATON JDB3225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8QCU JDB3225225A€2,870.97
EATON JDB3250 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Tehdassuljettu, 250A | AG8QCV JDB3250250A€1,398.60
EATON JDB2070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdb, Täydellinen Katkaisija | BH4DXZ JDB2070-€8,105.87
Tarjouspyyntö
EATON JDB2070V C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdb, Täydellinen Katkaisija | BH4DYA JDB2070V-€8,115.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JDB3200 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C
€2,870.97 / yksikkö