EATON HND3800T35W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYH

EATON HND3800T35W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms

Tuote: AG8PYH Malli: HND3800T35W

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.77
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON HND312T32W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisin, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYB HND312T32W1200A€18,948.57
EATON HND312T33W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYC HND312T33W1200A€18,360.01
EATON HND312T35W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYD HND312T35W1200A-
Tarjouspyyntö
EATON HND312T36W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYE HND312T36W1200A€21,907.12
EATON HND3800T32W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYF HND3800T32W800A-
Tarjouspyyntö
EATON HND3800T33W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYG HND3800T33W800A-
Tarjouspyyntö
EATON HND3800T36W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms | AG8PYJ HND3800T36W800A€15,449.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HND3800T35W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisija, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms