Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHQRSP1020 Tyyppi Ghqrsp Katkaisija, Kauko-ohjattu solenoidi, 120, 120/240, 277, 480Y/277V | AG8NYR

EATON GHQRSP1020 Tyyppi Ghqrsp Katkaisija, Kauko-ohjattu solenoidi, 120, 120/240, 277, 480Y/277V

Varastossa
Tuote: AG8NYR Malli: GHQRSP1020

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€519.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14kAIC @ 277v
Ampeeria20A
KehystyyppiGHQRSP
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.26

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GHQRSP1020 katkaisija sopii ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta.

Ominaisuudet:

  • Se mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koot vaihtelevat 14-4 AWG.
  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Se tarjoaa pulttikiinnityksen asennuksen helpottamiseksi.
  • Tämän katkaisijan maksimikatkaisukapasiteetti on 65 kAIC jännitteellä 120 V ja 14 kAIC jännitteellä 480 / 277 V.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Mihin MCB on asennettu?

V. MCB:t asennetaan pääasiassa alueille, joissa tarvitaan suurta virtaa, kuten hotelleihin / toimistoihin / teollisuuteen.

K. Mikä on Eaton GHQRSP1020 katkaisijan suurin käyttölämpötila?

V. Sitä voidaan käyttää jopa 40 asteen lämpötiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiHinta
EATON GHQ1020 Ghq lämpömagneettinen katkaisija, lämpömagneettinen katkaisija, 20 A, 14 Kaic | AG8NYQ 46MX62 GHQ1020GHQ€175.20
EATON GHQ2015 Ghq lämpömagneettinen katkaisija, lämpömagneettinen katkaisija, 20 A, 14 Kaic | BH9VGG GHQ2015-€809.03
Tarjouspyyntö
EATON GHQ1015S Ghq lämpömagneettinen katkaisija, lämpömagneettinen katkaisija, 20 A, 14 Kaic | BH9VGL GHQ1015S-€956.84
Tarjouspyyntö
EATON GHQ1020S Ghq lämpömagneettinen katkaisija, lämpömagneettinen katkaisija, 30 A, 14 Kaic | BH9VGN GHQ1020S--
Tarjouspyyntö
EATON GHQ1030 Ghq lämpömagneettinen katkaisija, 15 A, 14 Kaic, kaksinapainen, 277/480 | BH9VGQ GHQ1030--
Tarjouspyyntö
EATON GHQ1015 Tyyppi Ghq Katkaisijat, 15A, 14 Kaic | BH9VGR 46MX61 GHQ1015-€175.20
EATON GHQ2030 Ghq lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, palovaroitin, punainen kahva, 15 A, 14 Kaic | BH9VGT GHQ2030-€809.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHQRSP1020 Tyyppi Ghqrsp Katkaisija, Kauko-ohjattu solenoidi, 120, 120/240, 277, 480Y/277V
€519.11 / yksikkö