EATON GHB3100S1 C elektroninen valettu suojakotelo, G-Frame, Ghb, kiinteä lämpö | AG8NXE

EATON GHB3100S1 C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisija, G-Frame, Ghb, kiinteä lämpö

Tuote: AG8NXE Malli: GHB3100S1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON JD2200A11T33 C Elektroninen Molded Case Circuit Breater, J-Frame, Jd | BH4DQB JD2200A11T33€11,746.52
Tarjouspyyntö
EATON RW420T33WP17 C Elektroninen Molded Case Katkaisija, R-Frame, Rw, Digitrip 310 Rms | BH6RQY RW420T33WP17€182,907.25
Tarjouspyyntö
EATON CMDLB3800T33WP05Z02 C Elektroninen Molded Case Circuit Breater, Mdl-Frame, Cmdlb, Digitrip 310 Rms | BH9YXH CMDLB3800T33WP05Z02€26,670.82
Tarjouspyyntö
EATON 6636C33G02 C Elektroninen Molded Case Circuit Breater, L-Frame, Ldc | BJ6VHN 6636C33G02€52,823.25
Tarjouspyyntö
EATON 6636C33G04 C Elektroninen Molded Case Circuit Breater, L-Frame, Ldc | BJ6VHV 6636C33G04€52,823.25
Tarjouspyyntö
EATON 6636C33G03 C Elektroninen Molded Case Circuit Breater, L-Frame, Ldc | BJ6VHW 6636C33G03€52,823.25
Tarjouspyyntö
EATON 6636C33G06 C, L-kehys Mccb C, L-kehys, Takaliitäntä | BJ6VHY 6636C33G06€52,823.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3100S1 C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisija, G-Frame, Ghb, kiinteä lämpö