Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF593-08 Halkaisulaipasarja Teräs 1/2 tuumaa | AD8GXU 4KFN2

EATON FF593-08 jaettu laippasarja, teräs 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8GXU Malli: FF593-08Ristiviite: 4KFN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu laippasarja
Viivakoko8
Laipan koko1/2 tuumaa
MateriaaliTeräs
Max. Paine3000 psi
O-rengasBuna-N
Temp. alue-40 - 250 F
TyyppiKoodi 61

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF593-08 jaettu laippasarja, teräs 1/2 tuumaa
€34.18 / yksikkö