Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF1898T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDD 38YM48

EATON FF1898T0808S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RDD Malli: FF1898T0808SRistiviite: 38YM48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.2
Miehen ORS-koko (tuumaa)13 / 16 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)13 / 16 "-16
Max. Työpaine9000
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF1898T0404S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDB 38YM46 FF1898T0404S1.7 "9000€53.42
EATON FF1898T0606S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDC 38YM47 FF1898T0606S1.969000€44.51
EATON FF1898T1010S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDE 38YM49 FF1898T1010S2.626000€94.24
EATON FF1898T1212S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDF 38YM50 FF1898T1212S2.946000€92.11
EATON FF1898T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDG 38YM51 FF1898T1616S3.286000€112.48
EATON FF1898T2020S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDH 38YM52 FF1898T2020S3.523600€286.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF1898T0808S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs
€62.55 / yksikkö