Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF1010-1206S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs | AD9YHM 4VTA5

EATON FF1010-1206S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YHM Malli: FF1010-1206SRistiviite: 4VTA5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Nainen SAE-koko (tuumaa)9 / 16-18
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1"
Uros SAE-koko (tuumaa)1-1/16-12
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies ORB - Nainen ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF1010-0406S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs | AD9YEV 4VRZ5 FF1010-0406S1.260 "3500 psi€12.56
EATON FF1010-0604S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Naaras Hiiliteräs | AD9YEX 4VRZ7 FF1010-0604S1.06 "4500 PSI€9.69
EATON FF1010-1006S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs | AD9YHJ 4VTA2 FF1010-1006S0.81 "3500 psi€10.92
EATON FF1010-1008S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs | AD9YHK 4VTA3 FF1010-1008S1.25 "3000 psi€29.45
EATON FF1010-1208S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs | AD9YHN 4VTA6 FF1010-1208S1"3000 psi€12.86
EATON FF1010-1210S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs | AD9YHP 4VTA7 FF1010-1210S1.44 "2500 PSI€17.98
EATON FF1010-1216S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs | AD9YHQ 4VTA8 FF1010-1216S1.79 "1600 PSI€47.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF1010-1206S hydrauliletkuadapteri, Sae Orb naaras hiiliteräs
€23.91 / yksikkö