Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FD45-1003-0404 pikaliittimen runko 1/4 tuuman Npt | AB9TQZ 2F625

EATON FD45-1003-0404 pikaliittimen runko 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB9TQZ Malli: FD45-1003-0404Ristiviite: 2F625
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
€56.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakeritpallo
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus3 gpm
Hansenin vaihto2-H16
LukitusmekanismiKestävä pallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoH2-62
Putken koko NPT1/4
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnitteluPoppet-venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoTyyppiHinta
EATON FD45-1002-0404 pikaliittimen nippa 1/4 tuuman Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-631 / 4 "-18Nänni (kärki)€25.90
EATON FD45-1002-0606 pikaliittimen nippa 3/8 tuuman Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-633 / 8 "-18Nänni (kärki)€30.54
EATON FD45-1002-0810 pikaliittimen nippa 1/2 tuuman Npt | AB9TQX 2F623 FD45-1002-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-631 / 2 "-14Nänni (kärki)€33.59
EATON FD45-1003-0606 pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-623 / 8 "-18Liitin (runko)€67.19
EATON FD45-1003-0810 Pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AB9TRC 2F629 FD45-1003-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-621 / 2 "-14Liitin (runko)€72.83
EATON FD45-1002-1212 pikaliittimen nippa 3/4 tuumaa Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 gpm4000 psiH6-633 / 4 "-14Nänni (kärki)€54.42
EATON FD45-1002-1616 pikaliittimen nänni 1 tuuman Npt | AD7ZJW 4HL86 FD45-1002-16161"50 gpm4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Nänni (kärki)€85.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD45-1003-0404 pikaliittimen runko 1/4 tuuman Npt
€56.92 / yksikkö