EATON FD3110 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | AG8NHX

EATON FD3110 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija

Tuote: AG8NHX Malli: FD3110

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria110A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON FD2175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | AG8NHE FD2175175A2600V€1,294.22
EATON FD2200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | AG8NHF FD2200200A2600V€1,294.22
EATON FD2225 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | AG8NHG FD2225225A2600V€1,294.22
EATON ELFD3030LA06 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija | BH9DTZ ELFD3030LA06---€8,531.78
Tarjouspyyntö
EATON FD1020H01 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | BH9LEB FD1020H01---€1,211.60
Tarjouspyyntö
EATON FD1010L C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | BH9LED FD1010L---€1,056.03
Tarjouspyyntö
EATON FD1020B15 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Kiinteä Thermal | BH9LEE FD1020B15---€1,983.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD3110 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija