Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FC332-08-50 Pistorasiaton letku 1/2 | AA2AZQ 10C324

EATON FC332-08-50 Pistorasiaton letku 1/2

Varastossa
Tuote: AA2AZQ Malli: FC332-08-50Ristiviite: 10C324

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€753.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiaton letku
Viivakoko8
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Min. Taivuta säde5"
Käyttöpaine250 psi
Temp. alue-40 - 302 astetta
TyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeHinta
EATON FC332-04-R500 pistorasialetku 1/4 "500 jalkaa | AA2AZH 10C317 FC332-04-R50041 / 4 "500ft.0.49 "3"€5,780.75
EATON FC332-06-R500 pistorasialetku 3/8 "500 jalkaa | AA2AZJ 10C318 FC332-06-R50063 / 8 "500ft.0.63 "3"€5,875.00
EATON FC332-08-R500 Kuusioton letku 1/2 "500 jalkaa | AA2AZK 10C319 FC332-08-R50081 / 2 "500ft.0.75 "5"€7,063.15
EATON FC332-10-R400 pistorasiaton letku 5/8 tuumaa 400 jalkaa | AA2AZL 10C320 FC332-10-R400105 / 8 "400ft.0.91 "6"€7,808.52
EATON FC332-12-R350 pistorasialetku 3/4 "350 jalkaa | AA2AZM 10C321 FC332-12-R350123 / 4 "350ft.1.04 "7"€7,771.31
EATON FC332-04-50 Pistorasiaton letku 1/4 | AA2AZN 10C322 FC332-04-5041 / 4 "50ft.0.49 "3"€600.80
EATON FC332-06-50 Pistorasiaton letku 3/8 | AA2AZP 10C323 FC332-06-5063 / 8 "50ft.0.63 "3"€622.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FC332-08-50 Pistorasiaton letku 1/2
€753.56 / yksikkö