EATON E22E2 Painikepainike, 22.5 mm, ei-metallinen Heavy-Duty, 25 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X | BJ2QEA

EATON E22E2 Painonappi, 22.5 mm, ei-metallinen Heavy Duty, 25 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X

Tuote: BJ2QEA Malli: E22E2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina nappia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON EM22G2 Painonappi, 22.5 Mm, Metallinen, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 11, Ei-valaistu | BH9DUV EM22G2€350.30
Tarjouspyyntö
EATON EM22H9 Painonappi, 25 mm merkkivalo, kromi, ei valoyksikköä, metalli, sinkki painevalettu | BH9DUY EM22H9€24.47
Tarjouspyyntö
EATON EM22H0 Painonappi, metallinen merkkivalo, 25 mm:n merkkivalo, kromi, ei valoyksikköä | BH9DVA EM22H0€24.47
Tarjouspyyntö
EATON EM22KF4 painonappi, 22.5 mm, avaimella toimiva, valaisematon, kaksiasentoinen, Cam 2 | BH9DVE EM22KF4€225.79
Tarjouspyyntö
EATON EM22H3 Painonappi, 25 mm merkkivalo, kromi, ei valoyksikköä, metalli, sinkki painevalettu | BH9DVG EM22H3€24.47
Tarjouspyyntö
EATON EM22H2 Painonappi, 25 mm merkkivalo, kromi, ei valoyksikköä, metalli, sinkki painevalettu | BH9DVM EM22H2€24.47
Tarjouspyyntö
EATON EM22N9 Painonappi, 22.5 Mm, Metallinen, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 7, Valaistu | BH9DVP EM22N9€48.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON E22E2 Painonappi, 22.5 mm, ei-metallinen Heavy Duty, 25 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X