EATON DK3250 C Täydellinen Muotoiltu kotelon katkaisija, K-Frame Molded Case Katkaisija | AG8MRE

EATON DK3250 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, K-Frame valettu kotelon katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8MRE Malli: DK3250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,741.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria250A
KehystyyppiDK
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON DK2400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRD DK2400400A2€2,463.22
EATON DK3350 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRG DK3350350A3€2,741.40
EATON DK2300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | BJ2LEH DK2300--€2,463.22
EATON DK2250 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame Molded Case Katkaisija | BJ2LEK DK2250--€6,760.09
Tarjouspyyntö
EATON DK2300V C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | BJ2LEM DK2300V--€7,044.03
Tarjouspyyntö
EATON DK2350V C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | BJ2LEN DK2350V--€8,049.47
Tarjouspyyntö
EATON DK2250W C, K-Frame Molded Case Circuit Breaker, Dk Breaker, 250A | BJ2LEP DK2250W--€6,752.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON DK3250 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, K-Frame valettu kotelon katkaisija
€2,741.40 / yksikkö