EATON DH1-34105FN-C21C taajuusmuuttajat, 480 V, 75 hv suurin lähtöteho, 105 A maksimilähtövirta, IP21 | CP4AZF 798FJ7

EATON DH1-34105FN-C21C taajuusmuuttajat, 480 V, 75 hv suurin lähtöteho, 105 A maksimilähtövirta, IP21

Varastossa
Tuote: CP4AZF Malli: DH1-34105FN-C21CRistiviite: 798FJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,399.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuttuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON HMX075A1NAP3L3 taajuusmuuttaja 208 VAC, 75 A, 25 hv | BH3JNL HMX075A1NAP3L3Vaihteleva taajuusmuuttaja€17,090.77
Tarjouspyyntö
EATON HVX025A2-4A1B1B4C4D3 Avoin taajuusmuuttaja 380–500 VAC, 38 A, | BH3VUR HVX025A2-4A1B1B4C4D3Vaihteleva taajuusmuuttaja€18,016.19
Tarjouspyyntö
EATON HVXCONTROLDEMO Säädettävä taajuusmuuttajataajuusmuuttaja | BH4BGA HVXCONTROLDEMOVaihteleva taajuusmuuttaja€7,547.80
Tarjouspyyntö
EATON LCX502C0-5A5N2 Nestejäähdytteinen säädettävä taajuusmuuttaja 520 - 690 V 502 A | BH4KMM LCX502C0-5A5N2Vaihteleva taajuusmuuttaja€177,647.97
Tarjouspyyntö
EATON SV9F40AC-5M0B30 Taajuusmuuttaja | BH7AYL SV9F40AC-5M0B30Vaihteleva taajuusmuuttaja€6,049.68
Tarjouspyyntö
EATON DA1-124D3FB-B6SC Advanced Adjustable Frequency Drive 230 V 4.3 A, 1 HP | BJ2DJW DA1-124D3FB-B6SCVaihteleva taajuusmuuttaja€3,104.35
Tarjouspyyntö
EATON EHB4D61A1KT0G20000 Koteloitu taajuusmuuttaja, 208V, 1 Hp | CP4AXM 798FJ0 EHB4D61A1KT0G20000Vaihteleva taajuusmuuttaja€5,887.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON DH1-34105FN-C21C taajuusmuuttajat, 480 V, 75 hv suurin lähtöteho, 105 A maksimilähtövirta, IP21
€11,399.72 / yksikkö