EATON CND312T35W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Cnd, Digitrip 310 Rms | AG8MPA

EATON CND312T35W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisija, Ng-Frame, Cnd, Digitrip 310 Rms

Tuote: AG8MPA Malli: CND312T35W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON CND312T32W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Cnd, Digitrip 310 Rms | AG8MNY CND312T32W-
Tarjouspyyntö
EATON CND312T33W C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, Ng-Frame, Cnd, Digitrip 310 Rms | AG8MNZ CND312T33W-
Tarjouspyyntö
EATON CND312T106W C elektroninen valettu suojakotelo, Ng-Frame, Cnd, täydellinen katkaisija | BH9ZNB CND312T106W€82,779.88
Tarjouspyyntö
EATON CND312T52WPN C Elektroninen Molded Case -virtakatkaisija, Ng-Frame, Cnd, täydellinen katkaisija | BH9ZNC CND312T52WPN€60,239.78
Tarjouspyyntö
EATON CND312T107XW C Elektroninen Molded Case -virtakatkaisija, Ng-Frame, Cnd, täydellinen katkaisija | BH9ZNE CND312T107XW€71,432.05
Tarjouspyyntö
EATON CND312T52WZGP C Electronic Molded Case Circuit Breater, Ng-Frame, Cnd | BH9ZNF CND312T52WZGP€60,531.51
Tarjouspyyntö
EATON CND212T33WP08Z04 C Elektroninen Molded Case Circuit Breater, Ng-Frame, Cnd, Digitrip 310 Rms | BH9ZNK CND212T33WP08Z04€69,487.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CND312T35W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisija, Ng-Frame, Cnd, Digitrip 310 Rms