EATON CHLD3600F C Molded Case Katkaisijakehys, L-kehys, Chld, Vain runko, kiinteä lämpö | AG8MNG

EATON CHLD3600F C Molded Case Katkaisijakehys, L-kehys, Chld, Vain kehys, Kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8MNG Malli: CHLD3600F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,862.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)10.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusHinta
EATON CLD3600F C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Cld, vain runko, kiinteä lämpö | AG8MNQ CLD3600F35 kAIC @ 480 V€5,493.87
EATON CLDC3600F C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Cldc, vain runko, kiinteä lämpö | BH9YPY CLDC3600F-€8,922.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHLD3600F C Molded Case Katkaisijakehys, L-kehys, Chld, Vain kehys, Kiinteä lämpö
€6,862.65 / yksikkö