Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CC3150 Type Cc Molded Case -virtakatkaisija | AG8MHR

EATON CC3150 Type Cc Molded Case Virtakatkaisija

Varastossa
Tuote: AG8MHR Malli: CC3150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€858.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiCC
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton CC3150 valettu katkaisija on ihanteellinen suojaamaan laitteita viallisilta virroilta yleisissä valmistus-, kaivos-, automaatio- ja tuotantolinjasovelluksissa. Tämä 3-napainen katkaisija on asennettu sähkökeskukseen ja sitä käytetään toiminnoissa, jotka vaativat suurvirran kytkentäkykyä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kiinteä lämpövaihdettava laukaisu, joka tarjoaa sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Siinä on pulttikiinnityspaneeli, joka mahdollistaa helpon asennuksen ja vaihdon.
  • Siinä on linja- ja kuormapuolen korvakkeet, jotka pitävät johdotuksen tukevasti paikallaan asennuksen yhteydessä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Katkaisijan kotelot: Näitä suojakoteloita voidaan käyttää tämän katkaisijan asentamiseen. Ne estävät katkaisijan vaurioitumisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 489

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä johtoja tämä Eaton CC3150 -katkaisija tukee?

V. Tässä katkaisijassa on kupari/alumiinikoskettimet ja se tukee #4 - 4/0 AWG kupari/alumiinijohdotusta.

K. Mikä on tämän Eaton CC3150 -katkaisijan maksimijännite?

V. Tämä katkaisija on mitoitettu 240 V:ksi.

K. Mikä on tämän Eaton CC3150 -katkaisijan keskeytysluokitus?

V. Sen luokitus on 10 kAIC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON CC3100X Type Cc Molded Case Circuit Breater | BJ8 TURKKI CC3100X€547.01
Tarjouspyyntö
EATON CC3125SR01AL1 Tyyppi Cc Molded Case Katkaisija | BJ8FUW CC3125SR01AL1€2,703.50
Tarjouspyyntö
EATON CC3125SR01 Tyyppi Cc Molded Case Katkaisija | BJ8FUX CC3125SR01€2,065.25
Tarjouspyyntö
EATON CC3100SR24 Tyyppi Cc Molded Case Katkaisija | BJ8FUZ CC3100SR24€1,252.25
Tarjouspyyntö
EATON CC3100SR01AL2 Tyyppi Cc Molded Case Katkaisija | BJ8FVA CC3100SR01AL2€2,365.67
Tarjouspyyntö
EATON CC3150SR01 Tyyppi Cc Molded Case Katkaisija | BJ8FVC CC3150SR01€2,362.27
Tarjouspyyntö
EATON CC3125SR24 Type Cc Molded Case Virtakatkaisija | BJ8FVE CC3125SR24€1,746.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CC3150 Type Cc Molded Case Virtakatkaisija
€858.68 / yksikkö