Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2252-12-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJD 38YN64

EATON 2252-12-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RJD Malli: 2252-12-12SRistiviite: 38YN64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.25 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4342
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: 90 astetta katukyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2252-4-4S Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs | AH8RJA 38YN61 2252-4-4S1.725000€49.86
EATON 2252-6-6S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJB 38YN62 2252-6-6S1.694000€47.99
EATON 2252-8-8S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJC 38YN63 2252-8-8S1.624000€72.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2252-12-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs
€131.34 / yksikkö