Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2250-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AJ2GNM 49U014

EATON 2250-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AJ2GNM Malli: 2250-8-8SRistiviite: 49U014

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€26.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2"
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2250-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLY 38YP29 2250-2-4S0.8 "5000€25.02
EATON 2250-4-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLZ 38YP30 2250-4-6S1.1 "4000€35.29
EATON 2250-6-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RMA 38YP31 2250-6-8S1.3 "4000€30.52
EATON 2250-8-10S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RMB 38YP32 2250-8-10S1.5 "3000€37.73
EATON 2250-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RMC 38YP33 2250-20-20S2.4 "1150€124.08
EATON 2250-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AJ2GNP 49U022 2250-12-12S3"3000€35.10
EATON 2250-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AJ2GNV 49U033 2250-16-16S3"2500€67.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2250-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs
€26.33 / yksikkö