Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2240-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AH8RKH 38YN91

EATON 2240-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RKH Malli: 2240-2-4SRistiviite: 38YN91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.84
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16 "-20
Max. Työpaine5000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: Suora laipio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMateriaaliMax. TyöpaineKiertyyppiTyyppiHinta
EATON 2222-12S Nptf uroshiiliteräs | AD9YLT 4VTK7 2222-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.75 "-5000 psiMies NPT-€2.60
DAYTON 5UWG0 rumpusovitin | AE6RZY 5UWG0-Sovitin2.75 "polypropeeni--Raskas rumpupumppu, kierteitetty€52.66
EATON 402X8 Nptf uros ylösalaisin naaras messinki | AH3QBP 32WH95 402X8-Sovitin1.48 "Messinki--Käänteinen soihtu€28.44
EATON FF2030T2020S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHydraulinen letkusovitin1.79-1150Mies ORS-€283.40
EATON 2215-6-5S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPD 38YP80 2215-6-5SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHydraulinen letkusovitin1.18-4500Mies JIC-€103.90
EATON 2070-5-5S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPQ 38YP91 2070-5-5SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHydraulinen letkusovitin1"-5000Mies JIC-€49.04
EATON FF5541-1616S Hydrauliletkuadapteri, sae 37 Uros hiiliteräs | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHydraulinen letkusovitin4"-3000Mies JIC-€111.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2240-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€79.50 / yksikkö