Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2061-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YKP 4VTG8

EATON 2061-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YKP Malli: 2061-16-16SRistiviite: 4VTG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.86 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-5/16-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5/16-12
Max. Työpaine2500 PSI
KiertyyppiMies ORB - Mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2061-4-4S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YJZ 4VTF3 2061-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.05 "7 / 16-204500 PSIMies ORB - Mies JIC€60.94
EATON 2061-6-4S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YKB 4VTF5 2061-6-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.14 "7 / 16-204000 PSIMies ORB - Mies JIC€17.55
EATON 2061-6-6S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YKC 4VTF6 2061-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.14 "9 / 16-184000 PSIMies ORB - Mies JIC€17.78
EATON 2061-6-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YKD 4VTF7 2061-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.3 "3 / 4-164500 PSIMies ORB - Mies JIC€24.11
EATON 2061-8-6S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YKE 4VTF8 2061-8-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.3 "9 / 16-184000 PSIMies ORB - Mies JIC€31.34
EATON 2061-8-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YKF 4VTF9 2061-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.3 "3 / 4-164000 PSIMies ORB - Mies JIC€21.00
EATON 2061-8-10S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9YKG 4VTG1 2061-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.36 "7 / 8-144000 PSIMies ORB - Mies JIC€23.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2061-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€46.91 / yksikkö