Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2045-4-6S Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RGP 38YN28

EATON 2045-4-6S Npsm Naaras Nptf Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RGP Malli: 2045-4-6SRistiviite: 38YN28

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.26
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 4 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 8 "-18
Max. Työpaine5000
KiertyyppiNainen NPSM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoko kokoamineneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2045-12-12S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKG 2F365 2045-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 4-14 NPSMHydraulinen letkusovitin1.73 "3500 psiMies NPT-naaras NPSM-kääntö€18.90
EATON 2045-16-16S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKH 2F367 2045-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulinen letkusovitin2"3000 psiMies NPT-naaras NPSM-kääntö€28.80
EATON 2045-2-2S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKJ 2F369 2045-2-2SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 8-27 NPSMHydraulinen letkusovitin0.94 "6000 PSIMies NPT-naaras NPSM-kääntö€8.14
EATON 2045-4-4S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKK 2F373 2045-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 4-18 NPSMHydraulinen letkusovitin1.25 "5000 psiMies NPT-naaras NPSM-kääntö€7.55
EATON 2045-6-6S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKL 2F375 2045-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 8-18 NPSMHydraulinen letkusovitin1.31 "4000 PSIMies NPT-naaras NPSM-kääntö€9.28
EATON 2045-8-8S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKM 2F377 2045-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSMHydraulinen letkusovitin1.61 "3500 psiMies NPT-naaras NPSM-kääntö€12.48
EATON 2045-20-20S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXX 4VRC8 2045-20-20SKolmiarvoinen kromisinkki1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulinen letkusovitin2.08 "2000 PSIMiehen NPT - Nainen NPSM€49.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2045-4-6S Npsm Naaras Nptf Uroshiiliteräs
€14.06 / yksikkö