Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2033-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQU 38YR18

EATON 2033-20-20S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RQU Malli: 2033-20-20SRistiviite: 38YR18

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus4.38
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Max. Työpaine2000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
EATON 2033-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTP 4VPW6 2033-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.78 "7 / 16-208500 PSI€19.57
EATON 2033-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTQ 4VPW7 2033-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki2.1 "9 / 16-187000 PSI€33.11
EATON 2033-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTR 4VPW8 2033-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki2.5 "3 / 4-166000 PSI€36.28
EATON 2033-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTT 4VPW9 2033-10-10SKolmiarvoinen kromisinkki2.9 "7 / 8-145500 PSI€28.00
EATON 2033-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTU 4VPX1 2033-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki3.32 "1-1/16-124000 PSI€42.58
EATON 2033-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTV 4VPX2 2033-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki3.62 "1-5/16-123500 psi€67.90
EATON 2033-5-5S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQT 38YR17 2033-5-5SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.9 "-5000€82.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2033-20-20S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€160.53 / yksikkö