Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1BA20FRA20 Letkuliitin Nainen ORS 45 astetta 1-1 / 4 tuumaa -20 | AH8QXX 38YL25

EATON 1BA20FRA20 letkuliitin naaras ORS 45 astetta 1-1/4 tuumaa -20

Varastossa
Tuote: AH8QXX Malli: 1BA20FRA20Ristiviite: 38YL25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko20
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus5.1
Kierteen koko1-11 / 16 "-12
KiertyyppiNainen ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8572
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH493

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta
EATON 1BA12FRA12 letkuliitin naaras ORS 45 astetta 3/4 tuumaa -12 | AH8QXW 38YL24 1BA12FRA12123 / 4 "3.571-3 / 16 "-12€12.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1BA20FRA20 letkuliitin naaras ORS 45 astetta 1-1/4 tuumaa -20
€26.24 / yksikkö