Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 105X5 mutteri | AH3QBM 32WH93

EATON 105x5 mutteri

Varastossa
Tuote: AH3QBM Malli: 105X5Ristiviite: 32WH93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysPutki
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus0.62 "
MateriaaliMessinki
Paine2000
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 2-20
Putken koko5 / 16 "
TyyppiKäänteinen soihtu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON 100X4 putkimutteri | AG9HKV 20KF05 100X4Putken mutteri€1.71
EATON 100X6 putkimutteri | AG9HKW 20KF06 100X6Putken mutteri-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 105x5 mutteri
€0.88 / yksikkö