EATON 101-1027 Hydraulimoottori, 5.9 Cu sisään/kierros, 2 pulttia | AE6DMF 5PZG8

EATON 101-1027 Hydraulimoottori, 5.9 Cu sisään/kierros, 2 pulttia

Varastossa
Tuote: AE6DMF Malli: 101-1027Ristiviite: 5PZG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulimoottori
Siirtymä5.9 kuutio. Sisään / Rev.
Laippa2 pulttia, 3.25 "ohjaaja
Korkeus3.31 "
Pituus5.6 "
Maks. Öljyn lämpötila180 F
Maks. Kierrosluku585
Min. Öljyn viskositeetti100 XNUMX SUS
Satamalanka1 / 2-14 NPTF
PorttityyppiPuoli
Paineluokitus2400 PSI
Akselin dia.1"
Akselin pituus1.75 "
Akselin tyyppiAvain
Leveys3.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8412298015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H-sarjan moottori, joka on suunniteltu toimimaan hydraulisella voimanlähteellä tuottamaan mekaanista energiaa vinssien, kuljettimien ja prosessilaitteiden käyttämiseen
    • Voi tuottaa vääntöä enintään 1368 tuumaa / lb, mikä on ihanteellinen suurkuormitettujen sovellusten käsittelyyn
    • Siinä on laippakiinnitys, 3.25 tuuman ohjain piirin automaattiseksi käynnistämiseksi ja 1 tuuman akseli, joka tarjoaa suuremman tehon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäKorkeusPituusMaks. KierroslukuPaineluokitusLeveysHinta
EATON 101-1037 -moottori, hydraulinen 11.3 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€919.79
EATON 101-1038 -moottori hydraulinen 14.1 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€910.53
EATON 101-1039 -moottori hydraulinen 17.9 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€958.69
EATON 101-1013 -moottori, hydraulinen 11.3 Cu In / rev 4 -ruuvi | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 kuutio. Sisään / Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€776.92
EATON 101-1014 -moottori hydraulinen 14.1 Cu In / rev 4 -ruuvi | AD9PND 4TY91 101-101414.1 kuutio. Sisään / Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€894.51
EATON 101-1015 -moottori hydraulinen 17.9 Cu In / rev 4 -ruuvi | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 kuutio. Sisään / Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,005.31
EATON 101-1001 -hydraulimoottori 2.8 Cu In / rev 4 -ruuvi | AE6DLV 5PZF8 101-10012.8 kuutio. Sisään / Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "€681.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 101-1027 Hydraulimoottori, 5.9 Cu sisään/kierros, 2 pulttia
€829.08 / yksikkö