Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETHXKIT187 Pikakytkinterät kuusiokoloinen 3/16 tuuman varsi 3 kpl | AG3ETX 33GM61

EAGLE TOOL US ETHXKIT187 Pikakytkinterät, kuusiokoloinen 3/16 tuuman varsi, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AG3ETX Malli: ETHXKIT187Ristiviite: 33GM61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkimen kärjet Hex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAGLE TOOL US ETHXKIT250 Pikakytkinterät kuusiokoloinen 1/4 tuuman varsi 3 kpl. | AG3ETY 33GM62 ETHXKIT 250€27.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETHXKIT187 Pikakytkinterät, kuusiokoloinen 3/16 tuuman varsi, 3 kpl
€27.71 / yksikkö