Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EZ LOK 453-5 Itselukittuva kierresisäke, pituus 7.5 mm, 303 ruostumaton teräs, 6.9 mm porakoko | CG6NAP 4ZE48

E-Z LOK 453-5 Itselukittuva kierresisäke, pituus 7.5 mm, ruostumaton teräs 303, porakoko 6.9 mm

Varastossa
Tuote: CG6NAP Malli: 453-5Ristiviite: 4ZE48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti
Brinellin kovuus160
Poran koko6.9mm
Ulkokierteen kokoM8 x 1.25mm
Pituus7.5 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Min. Täysi langan syvyys23/64
Virtalähde4 ZE52
Napauta KootM8 x 1.25
Vetolujuus89,900 psi
KiertyyppiMetrinen sisäinen/metrinen ulkoinen
Seinä tyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi metallilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E-Z LOK 453-5 Itselukittuva kierresisäke, pituus 7.5 mm, ruostumaton teräs 303, porakoko 6.9 mm
€20.65 /pakkaus