Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EZ LOK 303-006 Itselukittuva kierre, 9/32 tuumaa, 303 ruostumaton teräs, 7 porakoko | CG6MXF 4ZB65

E-Z LOK 303-006 Itselukittuva kierresisäke, pituus 9/32 tuumaa, 303 ruostumaton teräs, 7 poran kokoa

Varastossa
Tuote: CG6MXF Malli: 303-006Ristiviite: 4ZB65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti
Brinellin kovuus160
Poran koko7
Ulkokierteen koko1 / 4-20
Pituus9 / 32 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Min. Täysi langan syvyys11/32
Virtalähde4 ZE51
Napauta Koot1 / 4-20
Vetolujuus89,900 psi
KiertyyppiUNC sisäinen/UNC ulkoinen
Seinä tyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi metallilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E-Z LOK 303-006 Itselukittuva kierresisäke, pituus 9/32 tuumaa, 303 ruostumaton teräs, 7 poran kokoa
€17.85 /pakkaus