Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton-letku 3/8 tuuman Id 9/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWR 4CHG8

E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton-letku 3/8 tuuman sisähalkaisija 9/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XWR Malli: 1525S-375563-25Ristiviite: 4CHG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,022.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Temp. alue-40 - 400 F
Toleranssi+/- 0.025 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S375500-25 Viton-letku 3/8 tuuman tunnus 1/2 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWQ 4CHG7 1525S375500-25Ranta A: 601 / 2 "-40 - 400 F1 / 16 "€685.10
E JAMES & CO 1525S-375625-25 Viton-letku 3/8 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWT 4CHG9 1525S-375625-25Ranta A: 605 / 8 "-40 - 400 F1 / 8 "€1,177.25
E JAMES & CO 1525F-375500-25 Viton-letku 3/8 tuuman Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXQ 4CHK3 1525F-375500-25Ranta A: 751 / 2 "-30 - 400 F1 / 16 "€548.66
E JAMES & CO 1525F-375563-25 Viton-letku 3/8 tuuman Id 9/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXR 4CHK4 1525F-375563-25Ranta A: 759 / 16 "-30 - 400 F3 / 32 "€913.29
E JAMES & CO 1525F-375625-25 Viton-letku 3/8 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXT 4CHK5 1525F-375625-25Ranta A: 755 / 8 "-30 - 400 F1 / 8 "€1,214.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525S-375563-25 Viton-letku 3/8 tuuman sisähalkaisija 9/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€1,022.71 / yksikkö