Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton-letkut 1/8 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWE 4CHF6

E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton-letku 1/8 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XWE Malli: 1525S-125250-25Ristiviite: 4CHF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.1 / 8 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 F
Toleranssi+/- 0.016 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueToleranssiSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S-125312-25 Viton-letku 1/8 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312-25Ranta A: 605 / 16 "-40 - 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "€464.82
E JAMES & CO 1525S-125375-25 Viton-letkut 1/8 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWG 4CHF8 1525S-125375-25Ranta A: 603 / 8 "-40 - 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "€706.68
E JAMES & CO 1525F-125250-25 Viton-letku 1/8 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXE 4CHJ2 1525F-125250-25Ranta A: 751 / 4 "-30 - 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "€269.44
E JAMES & CO 1525F-125312-25 Viton-letku 1/8 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXF 4CHJ3 1525F-125312-25Ranta A: 755 / 16 "-30 - 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "€394.10
E JAMES & CO 1525F-125375-25 Viton-letku 1/8 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXG 4CHJ4 1525F-125375-25Ranta A: 753 / 8 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "€632.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton-letku 1/8 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€313.62 / yksikkö