DYNAFORM 870760 U -kanava Isofr 1 11/16 Jalka 3/8 tuuman T 5 jalkaa | AD6UTW 4ATM7

DYNAFORM 870760 U-kanava Isofr 1 11/16 jalka 3/8 tuumaa T 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6UTW Malli: 870760Ristiviite: 4ATM7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan varastossa
Pohjan leveys6"
Pohjan leveyden toleranssi+/- 0.094 "
VäriTumman harmaa
Jalan pituus1 11 / 16 "
Pituus5ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.1875 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonestoainehartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
Seinämän paksuus3 / 8 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysJalan pituusPituusPituuden toleranssiSeinämän paksuusHinta
DYNAFORM 870740 U -kanava Isofr 1 1/8 jalka 1/4 tuumaa Th 5 jalkaa | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€103.73
DYNAFORM 870750 U -kanava Isofr 1 5/8 jalka 1/4 tuumaa Th 5 jalkaa | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€109.50
DYNAFORM 870810 U -kanava Isofr 1 1/8 jalka 1/4 tuumaa T 10 jalkaa | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€200.06
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 870820 U -kanava Isofr 1 5/8 jalka 1/4 tuumaa T 10 jalkaa | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€232.13
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 870830 U -kanava Isofr 1 11/16 Jalka 3/8in T 10 Jalat | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "€408.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870760 U-kanava Isofr 1 11/16 jalka 3/8 tuumaa T 5 jalkaa
€215.24 / yksikkö