DYNA-LIFT 2E-B1C-12-T Hydraulinen nostosarja 2 Pylväinen sähköinen teleskooppijalka | AA8CBY 16Y712

DYNA-LIFT 2E-B1C-12-T Hydraulinen nostinsarja 2 Pylvään sähköinen teleskooppijalka

Varastossa
Tuote: AA8CBY Malli: 2E-B1C-12-TRistiviite: 16Y712

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,638.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostosarja
Säätöalue12
Sylinterimateriaalialumiini
Kuormitusluokitus500 lb
Moottori HP1/9
Moottori Hz50/60
Moottorin jännite115
AsennustyyppiRetro Fit
Sylinterien lukumäärä2
Ruuvin koko5/16 "ruuvit
Tahti12 "
Putken pituus96 "-60"
TyyppiTyöpöydän lisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DYNA-LIFT 2M-B1C-12-T Hydraulinen nostosarja 2 kolonnin Mnl-teleskooppijalka | AA8CBX 16Y711 2M-B1C-12-T€1,139.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNA-LIFT 2E-B1C-12-T Hydraulinen nostinsarja 2 Pylvään sähköinen teleskooppijalka
€1,638.59 / yksikkö