Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRRDH08GA20 Kanavavarsi, pyöreä 8 tuumaa, 20 tuuman teräs | AF2ADU 6PFZ8

DUCTMATE GRRDH08GA20 kanavaripustin pyöreä 8 tuumaa 20 gauge terästä

Varastossa
Tuote: AF2ADU Malli: GRRDH08GA20Ristiviite: 6PFZ8
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
€10.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava ripustin
Pultin koko1 / 4 "
Korkeus9.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata320 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko8"
TyyppiPyöreä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 20 mittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPutken kokoHinta
DUCTMATE GRRDH04GA20 -kaapeliripustin, pyöreä 4 tuumaa, 20-mittari, terästä | AF2ADP 6PFZ4 GRRDH04GA205.5 "4"€9.00
DUCTMATE GRRDH05GA20 -kaapeliripustin, pyöreä, 5 tuumaa, 20-mittari, terästä | AF2ADQ 6PFZ5 GRRDH05GA206.5 "5"€9.11
DUCTMATE GRRDH06GA20 -kaapeliripustin, pyöreä 6 tuumaa, 20-mittarinen teräs | AF2ADR 6PFZ6 GRRDH06GA207.5 "6"€9.07
DUCTMATE GRRDH07GA20 Ripustin Pyöreä 7 Tuumaa 20 Gauge Teräs | AF2ADT 6PFZ7 GRRDH07GA208.5 "7"€9.69
DUCTMATE GRRDH09GA20 Ripustin, pyöreä 9 tuumaa, 20 tuuman terästä | AF2ADV 6PFZ9 GRRDH09GA2010.5 "9"€11.05
DUCTMATE GRRDH10GA20 -kaapeliripustin, pyöreä 10 tuumaa, 20-mittari, terästä | AF2ADX 6PGA0 GRRDH10GA2011.5 "10 "€10.97
DUCTMATE GRRDH12GA20 -kaapeliripustin, pyöreä 12 tuumaa, 20-mittari, terästä | AF2ADY 6PGA1 GRRDH12GA2013.5 "12 "€11.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRRDH08GA20 kanavaripustin pyöreä 8 tuumaa 20 gauge terästä
€10.03 / yksikkö