Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRR6P5PGA24 -kanavaliittimen supistin 6 x 5 24 -mitta | AF2CVT 6RGA3

DUCTMATE GRR6P5PGA24 kanavasovittimen supistus 6 x 5 24 mittari

Varastossa
Tuote: AF2CVT Malli: GRR6P5PGA24Ristiviite: 6RGA3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija6 "X5"
Kanavan koko6 "X5"
Mitata24
Korkeus5.75 "
Tulohalkaisija6"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.5"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiLyhentäjällä
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRR5P4PGA26 -kanavaliitin 5 x 4 26 -mitta | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"€21.43
DUCTMATE GRR6P5PGA26 -kanavaliittimen supistin 6 x 5 26 -mitta | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"€21.09
DUCTMATE GRR7P5PGA26 -kanavaliittimen supistin 7 x 5 26 -mitta | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"€24.01
DUCTMATE GRR7P6PGA26 -kanavaliittimen supistin 7 x 6 26 -mitta | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"€24.71
DUCTMATE GRR8P7PGA26 -kanavaliittimen 8 x 7 26 -mitta | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"€24.71
DUCTMATE GRR9P6PGA26 -kanavaliittimen reduktori 9 x 6 26 -mitta | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"€26.93
DUCTMATE GRR9P7PGA26 Kanavaliittimen reduktori 9 x 7 26 -mitta | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"€26.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRR6P5PGA24 kanavasovittimen supistus 6 x 5 24 mittari
€28.82 / yksikkö