Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRECP12GA24 12 tuuman halkaisija 24 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTL 6EKK5

DUCTMATE GRECP12GA24 12 tuuman halkaisija 24 gauge pikakiinnitysputken päätykappale

Varastossa
Tuote: AE8NTL Malli: GRECP12GA24Ristiviite: 6EKK5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata24
Korkeus2"
Tulohalkaisija12 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.12 "
Paineluokitus3 "WG
TyyppiPäätykappale
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.TyyppiHinta
DUCTMATE GRECP4GA26 4 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTA 6EKJ5 GRECP4GA264"4"4"262"4"4"Päätykappale€10.47
DUCTMATE GRECP6GA26 6 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTB 6EKJ6 GRECP6GA266"6"6"262"6"6"Päätykappale€10.75
DUCTMATE GRECP8GA26 8 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTC 6EKJ7 GRECP8GA268"8"8"262"8"8"Päätykappale€12.63
DUCTMATE GRECP10GA26 10 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTD 6EKJ8 GRECP10GA2610 "10 "10 "262"10 "10 "Päätykappale€19.60
DUCTMATE GRECP12GA26 12 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTE 6EKJ9 GRECP12GA2612 "12 "12 "262"12 "12 "Päätykappale€22.02
DUCTMATE GRECP14GA26 14 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTF 6EKK0 GRECP14GA2614 "14 "14 "262"14 "14 "Päätykappale€29.31
DUCTMATE GRECP4GA24 4 tuuman halkaisija 24 Gauge Snap Putken päätykansi | AE8NTG 6EKK1 GRECP4GA244"4"4"242"4"4"Päätykappale€18.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRECP12GA24 12 tuuman halkaisija 24 gauge pikakiinnitysputken päätykappale
€29.41 / yksikkö