Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRDO106GA -havainto-ovi 11 tuuman leveys 7 tuuman korkeus | AF2AEM 6PGC4

DUCTMATE GRDO106GA Havainto-ovi, 11 tuumaa leveys 7 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF2AEM Malli: GRDO106GARistiviite: 6PGC4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkailun ovi
Oven korkeus7"
Oven leveys11 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatEi eristetty
Salpasiipiruuvit
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus6"
Karkea aukon leveys10 "
ShapeSuorakulmainen
Temp. alue200 astetta max.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDO106GA Havainto-ovi, 11 tuumaa leveys 7 tuumaa korkeus
€160.78 / yksikkö