Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRDM2723SI tärinäneristysripustin | AF2ADM 6PFZ2

DUCTMATE GRDM2723SI tärinäneristysripustin

Varastossa
Tuote: AF2ADM Malli: GRDM2723SIRistiviite: 6PFZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustustelineen tärinäneristin
HolkkityyppiKumi
kapasiteetti Range0-1100 paunaa
Syvyys1-13 / 16 "
Korkeus5.875 "
Eristimen tyyppiNeopreeni
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taipuma-alue (0 - 0.50 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDM2723SI tärinäneristysripustin
€27.85 / yksikkö