DRYROD 1205510 Kannettava hitsaustyyppi 2 100-300 astetta | AC9UHY 3KB72

DRYROD 1205510 Kannettava hitsaustyyppi 2 100-300 astetta

Varastossa
Tuote: AC9UHY Malli: 1205510Ristiviite: 3KB72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,217.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hitsausuuni
Koko20 lb
Kammion syvyys19-3 / 4 tuumaa
EristysLasikuitu
Eristyspaksuus1-1 / 2 tuumaa
Temp. alue100-300 astetta F
Tyyppi2
Jännite100-240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kammio Dia. (Tuumaa) (3-7 / 8)
    • Lämmityselementit (70 W Dual Volt)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTemp. alueTyyppiJänniteHinta
DRYROD 1205500 -kannettava hitsausuuni, tyyppi 1 300 astetta AC9UHX 3KB70 120550010 lb300-astetta F1100-240 VAC / DC€638.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRYROD 1205510 Kannettava hitsaustyyppi 2 100-300 astetta
€1,217.09 / yksikkö