Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL MM80P Maalin hiomapaperi | AE3NFY 5EEV5

DREMEL MM80P hiomapaperi maalia varten

Varastossa
Tuote: AE3NFY Malli: MM80PRistiviite: 5EEV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkapaperiarkkisarja
Palojen lukumäärä18
Koko80, 120, 240 karkeutta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DREMEL MM80W hiomapaperi puulle 18 kpl | AE3NFZ 5EEV6 MM80W60, 120, 240 karkeaa€27.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL MM80P hiomapaperi maalia varten
€27.04 / yksikkö