Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 543 Katkaisu- / muotoilupyörä 1 1/4 tuuman 1/8 akseli | AB3MZP 1UH71

DREMEL 543 Leikkaus-/muotoilupyörä 1 1/4 tuuman 1/8 akseli

Varastossa
Tuote: AB3MZP Malli: 543Ristiviite: 1UH71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän leikkaaminen ja muotoilu
rakentaminenkarbidi
Halkaisija1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 543 Leikkaus-/muotoilupyörä 1 1/4 tuuman 1/8 akseli
€27.29 / yksikkö