Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 426 Wheel Cut Off Pk5 | AD2XPU 3W842

DREMEL 426 Pyörän katkaisu Pk5

Varastossa
Tuote: AD2XPU Malli: 426Ristiviite: 3W842
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
€16.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisupyörä, lasikuituvahvistettu
Halkaisija1 1 / 4 "
vaatii3W843 Karan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 426 Pyörän katkaisu Pk5
€16.72 / yksikkö